Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe DKO 24° Typ CM Edelstahl 1.4404 d 12, Größe Ø 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10455773
Hersteller:
     HAELOK
Herst.-Nr.:
     HLK-10CM-12-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe DKO 24° Typ CM Edelstahl 1.4404 d 12, Größe Ø 12,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Dichtkegel mit O-Ring und Überwurfmutter. Produktbeschreibung: Der HAELOK®-Fitting, Typ «CM»(DKO), wird als lösbar (Sicherheitsfaktor 2)e Verbindung von zwei Rohren oder zum Anschluss von Hydraulikschläuchen oder Löschdüsen benutzt. CM bezeichnet den männlichen Konus mit Überwurfmutter, CF den weiblichen Konus mit Gewinde als Gegenstück. Der Fitting besteht aus mehreren fest verbauten Teilen. Technische Daten: Temperaturbereich von -190°C bis + 400°C. Nenndruck bis zu 600 bar (Sicherheitsfaktor 2). Vibrations- und feuerfest. Verwendbar (Sicherheitsfaktor 2) für nahtlose und geschweisste Rohre mit den Maßen nach: EN ISO 10216-5 / 10217-7 EN ISO 1127. EN 10220, ASTM A213 A268 A269 und weitere. Zertifiziert nach ASME B31.1 und B31.3, IACS,DNV-GL, FFI, Bureau Veritas, Lloyds Register sowie AGFW.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.