Kleindurchlauferhitzer für die energie- und wassersparende Warmwasserversorgung. Die Kleindurchlauferhitzer MTD sind die erste Wahl, wenn es darum geht, kleine, abseits liegende Zapfstellen energie...
Klein und fein - die neuen Kleindurchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis ...
Durchlauferhitzer Übertisch M3/SMB übertisch, drucklos, hydraulisch gesteuert mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Warmwasserleistung 2,0l/Min. bei Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C, mit Blankdra...
Durchlauferhitzer MH7/M7 6,5 KW /400 V untertisch, drucklos, hydraulisch gesteuert mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Warmwasserleistung 3,7l/Min. bei Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C, mit Bla...
Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das Gerät kann mit handelsüblichen Armaturen kombiniert werden. KOMFORTMERKMALE: Der Rohrheizkörper im ...
CLAGE M3-O Durchlauferhitzer 3,5KW/230V .mit effektivem Blankwiderstand-Heizsystem IES, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung einer Zapfstelle in Verbindung mit Spezialarmatur SMB, SME oder BGS, ab...
VA miniVED H 3/3 N Durchlauferhitzer hydraulisch, drucklos .Mini-Elektro, Niederdruck, druckloser, hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät), dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65%...