| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424225 Herst.-Nr.: 1500-17103 EAN/GTIN: 4010436171034 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer Übertisch M3/SMB übertisch, drucklos, hydraulisch gesteuert mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Warmwasserleistung 2,0l/Min. bei Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C, mit Blankdraht-Heizsystem, Anschlüsse 3/8", Zweigriff-Mischbatterie und steckerfertiger Schutzkontakt-Anschlussleitung, Absicherung 1x16A, 187x132x80mm 230V/3,5kW 1P weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,59* | € 140,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 112,09* | € 140,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 114,98* | € 141,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,92* | € 146,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,15* | € 305,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|