| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829424240 Herst.-Nr.: 1500-17007 EAN/GTIN: 4010436170075 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer MH7/M7 6,5 KW /400 V untertisch, drucklos, hydraulisch gesteuert mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Warmwasserleistung 3,7l/Min. bei Temperaturerhöhung von 15°C auf 40°C, mit Blankdraht-Heizsystem, Anschlüsse 3/8" und Festanschluss, Absicherung 2x16A, 186x135x87mm 400V/6,5kW 2P weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MH7/M7, 6, 5, 1500-17007 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,07* | € 140,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,53* | € 142,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,56* | € 143,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,33* | € 150,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,64* | € 283,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|