Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 2-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Inbus Sek...
Heizkreisverteiler für Anschluss von Heiz- bzw. Kühlkreisläufen, flachdichtend, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-...
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten. Insgesamt stehen 4 ...
Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Inline-Sensor, Durchflussmesser fur Wasser und Wasser-Glykol-Gemische bis 30%, Kalorimetrisches Funktionsprinzip, Anzeige und U...
Durchflussmessgerät DN65, EPDM 7ME6520-3FC12-2AA1SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN 15 bis DN 1200 (1/2 bis 48 ). Geeignet für die Volumendurchf...
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...
Durchflusszähler, für DT-Mobil Easy 430 l, 460 l und 600 l, für Elektropumpe 12 V und 24 V, 40 l/min. Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy mit Tankanzeige und Gesamtzähler.