Heizkreisverteiler für Anschluss von Heiz- bzw. Kühlkreisläufen, flachdichtend, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-...
Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 5-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Inbus Sek...
Mit dem K24 von Cemo in Schwarz und Gelb erhalten Sie einen digitalen Durchflusszähler von höchster Qualität und Funktionalität. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Sto...
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten, Insgesamt stehen 4 ...
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien. Messung nach dem Turbinenradprinzip Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrier...
Durchflusszähler für mobilen PE-Dieseltank passend zur mobilen Dieseltankstelle Typ PolyMoveTechnische Daten: Maße außen B x T [mm]: 50 x 80 Gewicht [kg]: 0,25
Heizkreisverteiler für Anschluss von Heiz- bzw. Kühlkreisläufen, flachdichtend, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-...
GIACOMINI Fussbodenverteiler, R553FE 6 Gruppen, m. Ventilen und Durchflussm. Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 6-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf ...