SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...
Heizkreisverteiler für Anschluss von Heiz- bzw. Kühlkreisläufen, flachdichtend, Überwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-...
TECEfloor HKV-Erweiterung mit DFM 2-fach mit 1" Übergangsnippel TECEfloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler mit Durchflussmesser Inklusive Übergangsnippel 1" zum Anschluss an einen TECEfloor E...
Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 3-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Inbus Sek...
SAMOA-HALLBAUER elektronischer Handdurchlaufzähler G1/2" Langlebiger Druckgusskörper (Aluminium-Druckguss) Max. Arbeitsdruck: 100 bar Voreinstellbar Schaltet automatisch ab bei Erreichen der vorein...
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten. Insgesamt stehen 4 ...
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien. Messung nach dem Turbinenradprinzip Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrier...
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...