Durchflusssensor SFAB-200U-WQ10-2SA-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* n...
SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN15 bis DN1200 (1/2 bis 48). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendu...
Abbildung kann abweichen. Auswerteeinheit, SR5906, IFM electronic Features * Zuverlässige Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien in Rohrleitungen * Zum Anschluss von Strömungssensoren mit...
Durchflusssensor SFAB-50U-HQ6-2SA-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nac...
SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN15 bis DN1200 (1/2 bis 48). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendu...
Abbildung kann abweichen. Durchflusssensor, FS15A, Cynergy3 Dieser Durchflussschalter ist für den Einsatz in Flüssigkeitsdurchflusssystemen mit einem Druck von bis zu 10 bar und einer Temperatur vo...
SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN15 bis DN1200 (1/2 bis 48). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendu...
Abbildung kann abweichen. Durchflusssensor, FS22A, Cynergy3 Dieser Durchflussschalter ist für den Einsatz in Flüssigkeitsdurchflusssystemen mit einem Druck von bis zu 10 bar und einer Temperatur vo...
Durchflusssensor SFAB-50U-HQ6-2SV-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nac...