Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors RFI Flüssigkeit Strömungssensor 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors RFI Flüssigkeit Strömungssensor 2 l/min. → 20 l/min. Typ RotorFlow
Artikel-Nr.:
     108EL-3956849
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     142541BSPP
EAN/GTIN:
     5059040082403
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor gems
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = RotorFlow
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 20 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP-Innengewinde
Druck max. = 13.8bar
Material = Messing
Betriebstemperatur min. = -29°C
Serie = RFI

GEMS Sensors DurchflussDer Rotordurchflussanzeigensensor GEMS Sensors der Serie RFI erfasst eine Flüssigkeitsdurchflussmenge von 2 l/min bis 20 l/min Es handelt sich um einen einfachen, direkten und zuverlässigen, leuchtend Orange Rotor, der sich mit Flüssigkeitsstrom dreht. Die Durchflussmenge wird durch Beobachten der Drehzahl des drehenden Rotors geschätzt oder bestätigt. Jeder der Anschlüsse kann für den eingehenden Durchfluss verwendet werden. Außerdem lässt sich eine neue Bajonettbefestigungslinse leicht entfernen, um eine schnelle Reinigung zu ermöglichen. RFI-Rotorflusssensoren sind einfach zu installieren und extrem erschwinglich.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/4 Zoll Abnehmbare Linse für schnelles Reinigen Es ist in Messinggehäusematerial erhältlich Anschlussart: 1/4-BSP-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 13,8 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 100 °C. Helle Visual Flow-BestätigungAnwendungenVisual Flow Bestätigung auf Wärmetauschern Kunststoff-SpritzgussmaschinenZertifizierungenCE-zertifiziert CRUus-zertifiziert
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
RotorFlow
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
20 l/min.
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP-Innengewinde
Druck max.:
13.8bar
Material:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-29°C
Serie:
RFI
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, 3956849, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Gems Sensors, 142541BSPP, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0164 22 21
ab € 77,08*
Zubehör
Legris
0167 21 22
ab € 101,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.