Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB060SG1SSFAMA0Z, 0...60 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, FPM/FKM-Dic...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB010AR1SE0ALA0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), R 1/4 nach ISO 7 (DIN2999), Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Ohne...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB025AR1SE0ALA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), R 1/4 nach ISO 7 (DIN2999), Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Ohne...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB100SG1SENALA0Z, 0...100 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dic...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-SRB100SG1SEAAMSSZ, 0...100 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -40... +125 degC, -, 4...20 mA, 2-...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-SRB100SG1SEAALSSZ, 0...100 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -40... +125 degC, -, 4...20 mA, 2-...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-CB010SGTSENVMC0Z, -1...+9 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dic...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-SRB060SG1SEAALSSF, 0...60 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -40... +125 degC, -, 4...20 mA, 2-L...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-AB2X5AG2SS0VLC0Z, 0...2,5 bar abs, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0....
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-FCB1X0AF1OSSAMSSZ, -1...0 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100 degC, Messstoffb...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB016SG4SS0ALA0Z, 0...16 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 B nach EN 837, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, ...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB025SG4SE0ALA0Z, 0...25 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 B nach EN 837, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Ohne Dichtun...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB040SG1SEFAMA0Z, 0...40 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, FPM/FKM-...