SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar 400 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B frontbündig, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 1 x N...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 250 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 ...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 25 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: ...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausga...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausg...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 0,16 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal:...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 16 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssig...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 6 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssign...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssign...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 400 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: ...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 600 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: ...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: –1 bar 24 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 1 x PN...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 16 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausg...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 6 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +125 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssi...
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 mH2O 10 mH2O, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne für Enhanced-Variante p = 0,25 bar, Prozesstemperatur: –10 °C +50 °C, Ausgangssignal: 0 V 10 V, 3-Leite...