Druckminderer DRV 778 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
RESIDEO Druckminderer D06FH in Hochdruckausführung, Messing B, 1/2 " .PN25, mit Messing-Siebtasse schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck, für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke ...
Druckminderer DRV 778 1" mit FDA-Konformität Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus EPDM Membranventil mit integrie...
Druckminderer DRV 778 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
RESIDEO Druckminderer D06FH in Hochdruckausführung, Messing B, 3/4 " .PN25, mit Messing-Siebtasse schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck, für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke ...
SYR Druckminderer 312, DN15, AG Messing, 1,5 - 5,5 bar, max 16 bar Druckminderer 312, beidseitig mit Außen- gewindeanschluß. Manometerstutzen beid- seitig G1/4. DVGW-zugelassen. Ausgangs- druck reg...
Druckminderer DRV 778 1/2" mit FDA-Konformität Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus EPDM Membranventil mit integr...
Druckminderer DRV 778 2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
SYR Druckminderer 312, DN20, AG Messing, 1,5 - 5,5 bar, max 16 bar Druckminderer 312, beidseitig mit Außen- gewindeanschluß. Manometerstutzen beid- seitig G1/4. DVGW-zugelassen. Ausgangs- druck reg...
Druckminderer DRV 778 2" mit FDA-Konformität Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus EPDM Membranventil mit integrie...