RESIDEO Druckminderer D06F-LF Messing bleifrei, LFE, R 1 1/4 .Messing bleifrei, PN16, mit Klarsicht-Siebtasse DVGW-zertifiziert, schallschutzgeprüft bis 11/4", Gruppe 1 ohne Auflage, Medium Wasser,...
Druckminderer DRV 772 3/4" mit FDA-Konformität Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus EPDM Membranventil mit integr...
RESIDEO Druckminderer D06F-LF Messing bleifrei, LFE, R 2 .Messing bleifrei, PN16, mit Klarsicht-Siebtasse DVGW-zertifiziert, schallschutzgeprüft bis 11/4", Gruppe 1 ohne Auflage, Medium Wasser, Ven...
Druckminderer DRV 778 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
RESIDEO Druckminderer D06F-LF Messing bleifrei, LFE, R 3/4 .Messing bleifrei, PN16, mit Klarsicht-Siebtasse DVGW-zertifiziert, schallschutzgeprüft bis 11/4", Gruppe 1 ohne Auflage, Medium Wasser, V...
Honeywell Druckminderer D15SN DN100, A, Grauguss Honeywell Home Druckminderer D15SN Direktwirkender Druckminderer zum Schutz der Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Ausführung nach DIN EN 1567. ...
Druckminderer DRV 778 1 1/2" mit FDA-Konformität Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus EPDM Membranventil mit inte...
RESIDEO Druckminderer D06FH in Hochdruckausführung ms B 1 1/2 " .PN25, mit Messing-Siebtasse schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck, für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter...
Honeywell Druckminderer D15SN DN80, A, Grauguss Honeywell Home Druckminderer D15SN Direktwirkender Druckminderer zum Schutz der Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Ausführung nach DIN EN 1567. D...
Druckminderer DRV 778 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,5 bis 9 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänge...
RESIDEO Druckminderer D06FH in Hochdruckausführung ms B 1 1/4 " .PN25, mit Messing-Siebtasse schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck, für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter...