Druckminderer DRV 724 1 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänge...
DA Druckminderer AVDS 20 G 1 A, 1-5 bar, Kvs 4,5, PN 25 .bei steigendem Druck schließend, für Heißwasser und Dampf, 1-5 bar, PN 25, Mediumstemperatur max. 150 °C (mit Vorlagegefäß V3 Flüssigkeiten ...
RESIDEO Druckminderer D06FN in NDr. ms 1/2 " B .PN25, mit Messing-Siebtasse schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck, für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung...
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Lachgas Druck 0 - 10 bar
Druckminderer DRV 724 1 1/4" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänge...
DA Druckminderer AVDS 20 G 1 A, 3-12 bar, Kvs 4,5, PN 25 .bei steigendem Druck schließend, für Heißwasser und Dampf, 3-12 bar, PN 25, Mediumstemperatur max. 150 °C (mit Vorlagegefäß V3 Flüssigkeite...
RESIDEO Druckminderer D06FN in Niederdruckausführung, Messing 2 ", B .PN25, mit Messing-Siebtasse schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck, für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke ...
Resideo-Braukmann-Druckminderer, 2" Außengewinde Anschlüsse: 2x 2" Außengewinde, Nenndruck: 25 bar, Vordruck: max. 25 bar, Ausgangsdruck: 1,5 - 6,0 bar einstellbar, mit Einstellskala und Siebtasse,...
Druckminderer DRV 724 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 40 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 12 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Kolbenventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...