Druckminderer DRV 750 1 1/4" mit FDA-Konformität Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus EPDM Membranventil mit inte...
Druckminderer zum Anschluss an Propangasflaschen mittels 27-mm-Klemmventil. Schlauchtülle für 8-mm-Gasschläuche. Ideal beim Zelten und Camping für Gaskocher, Grillgeräte und für Terrassenheizstrahl...
RESIDEO Druckminderer D06F mit Einstellanzeige, Messing A, 1" .PN16, mit Klarsicht-Siebtasse DVGW-zertifiziert, WRAS geprüft nach BSEN1567, schallschutzgeprüft bis 11/4", Gruppe 1 ohne Auflage, Med...
RESIDEO Druckminderer D22 Messing, 1 ", A .max. Betriebstemperatur 70 °C, Innengewinde, PN40, Druck-Bereich 1...10 bar, Schraube mit Griff zum Einstellen des Sollwerts, Sollwertfeder außerhalb des ...
Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: EPDM, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse:...
Druckminderer DRV 750 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
RESIDEO Druckminderer D22 Messing, 1 1/4 ", A .max. Betriebstemperatur 70 °C, Innengewinde, PN40, Druck-Bereich 1...10 bar, Schraube mit Griff zum Einstellen des Sollwerts, Sollwertfeder außerhalb ...
Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung...
Druckminderer DRV 750 1" mit FDA-Konformität Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus EPDM Membranventil mit integrie...
RESIDEO Druckminderer D06F mit Einstellanzeige, Messing A, 2" .PN16, mit Klarsicht-Siebtasse DVGW-zertifiziert, WRAS geprüft nach BSEN1567, schallschutzgeprüft bis 11/4", Gruppe 1 ohne Auflage, Med...
RESIDEO Druckminderer D22 Messing, 1 1/2 ", A .max. Betriebstemperatur 70 °C, Innengewinde, PN40, Druck-Bereich 1...10 bar, Schraube mit Griff zum Einstellen des Sollwerts, Sollwertfeder außerhalb ...
Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung...
Druckminderer DRV 750 1/2" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger ...
RESIDEO Druckminderer D22 Messing, 2 ", A .max. Betriebstemperatur 70 °C, Innengewinde, PN40, Druck-Bereich 1...10 bar, Schraube mit Griff zum Einstellen des Sollwerts, Sollwertfeder außerhalb des ...