Druckminderer DRV 702 1" Artikeldetails: Max. Vordruck: 25 bar Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228 Dichtungen aus FPM Membranventil mit integriertem Schmutzfänger Ma...
Druckminderer 2xRVS8, reduziert von 50 auf 30mbar Dieser Regler reduziert den Druck von 50 auf 30 mbar, um z.B. bei einer alten 50 mbar Anlage neue, eingebaute Geräte in 30 mbar zu betreiben. Wird ...
Die Druckminderer sind für alle Einsatzbereiche rund um medizinische Gase geeignet. Sie zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit, hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit aus und haben nur einen gerin...
RESIDEO Druckminderer D06F mit Einstellanzeige, Messing B, 2" .PN25, mit Messing-Siebtasse DVGW-zertifiziert, WRAS geprüft nach BSEN1567, schallschutzgeprüft bis 11/4", Gruppe 1 ohne Auflage, Mediu...