Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 481 variobloc, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckregler 481 variobloc, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Manometer
Druckregler 481 variobloc, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-481.223
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     481.223
EAN/GTIN:
     4030875082975
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler Typ 481 variobloc, G1/4, BG 20, Regelbereich: 0,5 – 10 bar, Manometer
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Druckregler
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Gewicht:
383 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811099
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
481.263
ab € 46,92*
Ähnlich
ewo
481.233
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.