Druckmessumformer PFT, PFT-FRB1X0AF1OHCU1SSZ, 0...1 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150 degC, Messstoffberuehrend: CrNi-Stahl + ...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB600SG1SENVLC0Z, 0...600 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leit...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB6X0SG1SSFALA0Z, 0...6 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, FPM/FKM-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leit...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB6X0SG1SENUMA0Z, 0...6 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 0...5 V, 3-Leiter,...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB600SG3SS0UMA0Z, 0...600 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 3/8 B nach EN 837, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...5 V, 3-Leiter, M12...
Druckmessumformer PBT, PBT-RM2X5AGTSSNVLC0Z, 0...2,5 MPa, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter...
Druckmessumformer PBT, PBT-RP1K0SG1SSNVLC0Z, 0...1000 psi, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter...