Druckmessumformer PFT, PFT-SRB010AG1SSAVMSSZ, 0...10 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, -, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1, 4-pol, IP...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB600SGTSSNALA0Z, 0...600 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRB1X0SF1OHCALSSZ, 0...1 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150 degC, Messstoffberuehrend: CrNi-Stahl + F...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRB100SF2OSSVMSSZ, 0...100 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/2 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100 degC, Messstoffberuehrend: CrNi-Stahl...
Druckmessumformer PFT, PFT-SRM025SG1SEAAMSSZ, 0...25 MPa, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -40... +125 degC, -, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol, IP...
Druckmessumformer PFT, PFT-SAB1X0SN1SSAULSSF, 0...1 bar abs, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, 1/4'' NPT, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, -, 0...5 V, 3-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 175...