Norgren Druckluftschlauch PA0506025 Polyamid Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 25 bar Meterware Polyamidrohr Für hohen Betriebsdruck Technische Daten: Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 25 ...
Rolle à 40 m für rauhe Einsatzbedingungen Mehrzweckschlauch für Luft, Wasser, Seewasser, außen mit guten Abriebwerten, ölspuren-, seewasser-, wetter-, ozon- und alterungsbeständig. ca. 1,7 kg/m
Luftschlauch, Du: 125mm, Länge: 10 Meter comfosystems # 990319012, je Stück ZE Luftschlauch, DN 125 Länge 10 m Zehnder Luftschlauch DN 125 für den Zu- und Abluftbereich. Innenhaut aus einer Alumini...
Norgren Druckluftschlauch PA0508025 Polyamid Blau Innen-Durchmesser: 6 mm 19 bar Meterware Polyamidrohr Für hohen Betriebsdruck Technische Daten: Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 19 ...
Rolle à 40 m für rauhe Einsatzbedingungen Mehrzweckschlauch für Luft, Wasser, Seewasser, außen mit guten Abriebwerten, ölspuren-, seewasser-, wetter-, ozon- und alterungsbeständig. ca. 0,9 kg/m
Luftschlauch, Du: 160mm, Länge: 10 Meter comfosystems # 990319016, je Stück ZE Luftschlauch, DN 160 Länge 10 m Zehnder Luftschlauch DN 160 für den Zu- und Abluftbereich. Innenhaut aus einer Alumini...
Hochwertiger, besonders robuster, dickwandiger und flexibler Schlauch für mittelschwere Anwendungen in der Industrie, auf Baustellen und in Werkstätten. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Lu...
Luftschlauch, Du: 180mm, Länge: 10 Meter comfosystems # 990319270, je Stück ZE Luftschlauch, DN 180 Länge 10 m Zehnder Luftschlauch DN 180 für den Zu- und Abluftbereich. Innenhaut aus einer Alumini...
Rolle à 40 m für rauhe Einsatzbedingungen Mehrzweckschlauch für Luft, Wasser, Seewasser, außen mit guten Abriebwerten, ölspuren-, seewasser-, wetter-, ozon- und alterungsbeständig. ca. 0,4 kg/m