Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch, 1'', 25 x 7 mm gelb, -20 bis +70° C, 20 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pressluftschlauch, 1'', 25 x 7 mm gelb, -20 bis +70° C, 20 bar
Pressluftschlauch, 1'', 25 x 7 mm gelb, -20 bis +70° C, 20 bar
Artikel-Nr.:
     362I-1005423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Rolle à 40 m

für rauhe Einsatzbedingungen

Mehrzweckschlauch für Luft, Wasser, Seewasser, außen mit guten Abriebwerten, ölspuren-, seewasser-, wetter-, ozon- und alterungsbeständig.

ca. 0,9 kg/m

Weitere Informationen:
Wandstärke:
7 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 80 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 400 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.