Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TAU Druckluftschlauch Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2810973
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TAU0604B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Länge = 100m
Serie = TAU
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
100m
Serie:
TAU
Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, antistatischer schlauch, pu druckluftschlauch, 2810973, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, SMC, TAU0604B100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 234,80*
€ 273,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,81*
€ 275,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 329,52*
€ 388,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,52*
€ 392,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.