Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN Pneumatikschlauch Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712550
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-V0-6X1-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie = PUN
Modellnummer = 525442
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
PUN
Modellnummer:
525442
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pur id4mm ad6mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 2712550, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNV06X1BL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 4,789* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 302,43*
€ 359,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 299,14*
€ 355,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 292,24*
€ 347,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,77*
€ 322,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 239,45*
€ 284,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.