Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Druckluftkupplung

  Druckluftkupplung bei Mercateo online kaufen (9.823 Angebote unter 23.536.121 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckluftkupplung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KDS9NW7 Kupplungsdose (zNW7,2) 9mm Schlauch, Messing (1 Angebot) 
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse ...
LANDEFELD
KDS 9 NW7
ab € 5,41*
pro Stück
 
 Stück
KSG14NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/ 4z"(AG), Messing (1 Angebot) 
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse ...
LANDEFELD
KSG 14 NW7
ab € 1,16*
pro Stück
 
 Stück
KD4-1/2-A KD4-1/2-A (2145) Kupplungsdose (2 Angebote) 
KD4-1/2-A KD4-1/2-A (2145) Kupplungsdose
Festo
2145
ab € 7,47*
pro Stück
 
 Stück
KS4-1/4-A KS4-1/4-A (2154) Kupplungsstecker (2 Angebote) 
KS4-1/4-A KS4-1/4-A (2154) Kupplungsstecker
Festo
2154
ab € 2,18*
pro Stück
 
 Stück
KSG38NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 3/8"(AG), Messing (1 Angebot) 
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse ...
LANDEFELD
KSG 38 NW7
ab € 1,17*
pro Stück
 
 Stück
Steck-Nippel NW 7,2 Ms AG G1/2 Riegler (12 Angebote) 
Kupplungsstecker NW 7,2 mit Außengewinde Ausführung: Aus Messing. Hinweis: Kupplungen siehe Bestell-Nr. 9430.
Riegler
243.52
ab € 0,84*
pro Stück
 
 Stück
KSG12NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/2"(AG), Messing (1 Angebot) 
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse ...
LANDEFELD
KSG 12 NW7
ab € 2,07*
pro Stück
 
 Stück
Steck-Nippel NW 7,2 Ms AG G1/4 Riegler (5 Angebote) 
mit Außengewinde
Riegler
24350
ab € 0,52*
pro Stück
 
 Stück
Schnellverschlusskupplung NW 7,2Tülle LW 9mm Messing blank (3 Angebote) 
Schnellverschlusskupplung NW 7,2Tülle LW 9 mm Messing blank . Die ideale Lösung um die millionenfach eingesetzte und überall verbreitete Standardkupplung der Serie NW 7,2 durch den Einsatz von pass...
Riegler
243.45
ab € 2,66*
pro Stück
 
 Stück
KDG12NW7-SW24 Kupplungsdose (NW7,2) G 1/2"(AG), Messing (1 Angebot) 
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse ...
LANDEFELD
KDG 12 NW7-SW24
ab € 3,11*
pro Stück
 
 Stück
KDS13NW7 Kupplungsdose (NW7,2) 13mm Schlauch, Messing (1 Angebot) 
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse ...
LANDEFELD
KDS 13 NW7
ab € 5,44*
pro Stück
 
 Stück
KS4-N-9 KS4-N-9 (2153) Kupplungsstecker (2 Angebote) 
KS4-N-9 KS4-N-9 (2153) Kupplungsstecker
Festo
2153
ab € 1,88*
pro Stück
 
 Stück
Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm, Messing (3 Angebote) 
Produktbeschreibung: mit Schlauchtülle
ELMAG
42318
ab € 5,16*
pro Stück
 
 Stück
CEJN Sicherheitskupplung eSafe 320, R 1/2' Außengewinde (3 Angebote) 
Sicherheitskupplung eSafe Serie 320 - Stahl, verzinkt • Anwendung: Zum Anschließen von Schläuchen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen.; Entkuppeln in zwei Phasen; Durchflusskapazität: 22...
CEJN
103202155
ab € 13,24*
pro Stück
 
 Stück
Cejn 103205265 Nippel Aussengewinde: G1/2" (1 Angebot) 
Nippel Serie 320 DN 7.6 Extrem hohe Durchflusskapazität Einhandbedienung Robust und langebigDie Kupplung der Serie 320 ist eine leicht zu bedienende Hochleistungskupplung mit langer Standzeit. Dabe...
CEJN
103205265
ab € 6,13*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   655   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckluftkupplung
^

Druckluftkupplungen - für sichere Verbindungen

Druckluft stellt Energie zur Verfügung, die in vielen Bereichen genutzt werden kann. Sie ist leicht herzustellen, zu speichern und auch im Handling einfach. Die Verbindung hoher Präzision, Kraft und Geschwindigkeiten machen Druckluft zu einer in der Pneumatik unentbehrlichen Energieressource. Um Leitungen und Schläuche sicher zu verbinden und zu verhindern, dass Druckluft entweicht, sind spezielle Druckluftkupplungen erforderlich, die den hohen Belastungen standhalten.

Optimierte Kuppelstellen

Damit das Druckluftnetz und -system weitestgehend stabil und ohne Druckverlust arbeitet, kommt es neben Schläuchen ohne Leckage auch auf die richtig ausgewählten Druckluftkupplungen an. Um sparsam mit der unter Druck gesetzten Luft umzugehen, achten Sie auch bei der Auswahl des Pneumatik-Zubehörs insbesondere an den Verbindungsstellen auf die passende und hochwertige Ausrüstung.
Sicherheitsdruckluftkupplungen ohne Ventile können nicht unerheblich dazu beitragen, dass der Druck innerhalb der Leitungen stabil bleibt und ein hoher Energieverlust unterbleibt. Die Druckluft kann durch diese Kupplungen ungehindert hindurchfließen und wird nicht abgebremst. Kleinste Druckverluste bei hohen Durchflusswerten sind die Folge.

Auswahl der passenden Kupplung

Um die richtige Druckluftkupplung auszuwählen, berücksichtigen Sie die Parameter und vorherrschenden Bedingungen bei der Auswahl. Schnellkupplungen beispielsweise, die sich mit einer Hand sicher befestigen lassen, sind besonders für ein häufiges An- und Abstecken konzipiert und geeignet.

Anschlussabmessungen

Damit die Druckluftkupplung sich perfekt in Ihr Druckluftsystem integriert, ist es natürlich vorrangig wichtig, dass die Anschlussmaße mit den Schlauchmaßen übereinstimmen. Nur wenn ein sicherer und fester Sitz gewährleistet ist, kann die Druckluftkupplung die Verbindungen in Ihrem Druckluftnetz wie gewünscht herstellen.
Neben den Abmessungen ist zu berücksichtigen, ob Sie eine Kupplung mit Außen- oder Innengewinde benötigen. Beim Außengewinde werden die Schläuche und Geräte aufgeschraubt, bei einem Innengewinde hinein geschraubt. Nur zueinander passende Komponenten können genutzt werden.

Verzweigt oder reduziert

Um Abzweigungen herzustellen oder den Leitungsdurchmesser zu reduzieren, gibt es neben den einfachen Verbindern auch Druckluftkupplungen, die mehrere Auslässe haben und somit die ausströmende Druckluft auf mehrere Schläuche verteilen oder eine Reduzierung des Durchflussvolumens vornehmen. Berücksichtigen Sie bei Reduzierungen, dass der Druck durch die Verringerung des Durchmessers der Leitung ansteigt. Gerade Druckluftkupplungen sind lediglich zum Verbinden zweier im Durchmesser gleichbleibender Komponenten vorgesehen.

Betriebsdruck und Durchflussmenge

Damit die Druckluftkupplung den Belastungen, die durch den Druck entstehen, standhält und eine sichere und feste Verbindung gewährleistet, ist auf den maximal möglichen Betriebsdruck zu achten. Wirkt ein höherer Druck auf die Verbindung, kann es neben dem Austritt von Druckluft auch zu einem gefährlichen Auseinanderreißen der Verbindung kommen, die nicht nur Materialschäden verursacht, sondern auch ein Risiko für die Mitarbeiter bedeutet.
Die Nennweite bestimmt, welches Volumen an Druckluft durch die Kupplung hindurchfließen kann. Je höher die Nennweite und der Betriebsdruck sind, umso mehr Druckluft kommt am Ende am Verwendungsort an.

Materialbeschaffenheit

Neben den technischen Eigenschaften ist die Materialbeschaffenheit besonders wichtig. Berücksichtigen Sie, mit welchen Medien die Kupplung in Verbindung kommen wird. Öle und Schmierstoffe sowie Chemikalien können bei falschem Materialeinsatz zu Beschädigungen führen. Zusätzlich ist die Umgebungstemperatur bei der Produktauswahl mit zu beachten.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Druckluftkupplung, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG