gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss · der vordere Haken ist zum Öffnen von Sicherheitsverschlüssen an Pfosten, das T-Stück am Ende für die Entriegelung von Abdeckkappen · M12-Schenkellänge des ...
Dreikantschlüssel, universal Grauguß-Universalschlüssel Dreikantschlüssel nach DIN 3223 für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss universal auch zum öffnen der Abdeckkappe für Absperrpfosten B...
Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M12 L.160mm verz.PROMAT aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Spezialstahl
Dreikantschlüssel M12 auf Flacheisen o.Niet f.umklappbare Poller PROMAT aus Spezialstahl · verzinkt · zur Ver- und Entriegelung von Euro-Sperrpfosten Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung:...
Material: Stahl, verzinkt | für alle Absperrpfosten, Abfallbehälter, Sitzbänke, etc. mit 3p-Technologie mit Dreikantverschluss geeignet zum Lösen des Spannkegels und anschließender Entnahme des Abs...
Material: Stahl, verzinkt | für alle Absperrpfosten, Abfallbehälter, Sitzbänke, etc. mit 3p-Technologie mit Dreikantverschluss geeignet zum Lösen des Spannkegels und anschließender Entnahme des Abs...
Material: Stahl, verzinkt Maße (LxB): 140 x 120 mm | zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 | Hinweis: M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Der Feuerwehr-Dreikantschlüssel DIN 3222 und DIN 3223 ist ein unverzichtbares Werkzeug. Die hochwertige Verarbeitung nach DIN-Norm garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität ...