Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und geschliffen Direktaufnahme DIN 55029 Gleichmäßige Spannkräfte Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN 6386) Made ...
4-Backenfutter • Aufnahme Spannbereich außen: 42–157 mm • Aufnahme Spannbereich innen: 22–59 mm • Aufnahme M33 x 3,5 Gewinde • Futter spannt bis zu 157 mm • Einzeln spannbare Backen Lieferung: Mit ...
4-Backenfutter für Drechselbank Holzmann Maschinen DREVD1100 4-Backenfutter für Drechselbank Für Kopierdrechselbank VD 1100N und D 1000F. Ausstattung: Selbstzentrierend · Ø 100 mm · Aufnahme M33.
Das RÖHM Handspannfutter ZG Hi-Tru eignet sich optimal für die Bearbeitung von Werkstücken die mit höchster Rundlaufgenauigkeit gefertigt werden sollen. Es ist universell zu verwenden · besonders v...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
PROXXON 24034 Dreibacken Drehfutter, zentrisch spannend für PD250/e Beschreibung: dies Futter ist identisch mit dem original montierten Futter auf der Drehmaschine PD 250/E hochwertige Spannvorrich...
Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter Anwendung Zum Spannen von Werkstücken und Werkzeugen auf Drehmaschinen. Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmier...