Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3356225 Dreibacken-Drehfutter Ø 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3356225 Dreibacken-Drehfutter Ø 165 mm
Optimum 3356225 Dreibacken-Drehfutter Ø 165 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398820
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3356225
EAN/GTIN:
     4030635001758
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Optimum 3356225 Dreibacken-Drehfutter Ø 165 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3356225
Werksnummer:
3356225
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
9,100000
Gewicht brutto Kg:
9,300000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dreibacken-Drehfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 299,83*
€ 353,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,25*
€ 353,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,84*
€ 355,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.