Stillstandswächter, 0061895, DOLD Der 0061895ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung AC 230 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 3 S + 1 Ö FK verzögert: 0 MK: 3 Auto-Start Grundgerät max. Fehler-Kat. EN 9...
Stillstandswächter, 0061896, DOLD Der 0061896ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
Stillstandswächter, 0059267, DOLD Der 0059267ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
Stillstandswächter, 0059266, DOLD Der 0059266ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Das bedeu...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung AC 400 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 3 S + 1 Ö FK verzögert: 0 MK: 3 Auto-Start Grundgerät max. Fehler-Kat. EN 9...
Stillstandswächter, 0068412, DOLD Der 0068412 ist ein Stillstandswächter, der geeignet ist, den Stillstand von 3- und 1-phasigen Elektromotoren unabhängig von der Drehrichtung zu erkennen. Der Stil...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung DC 24 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 3 S + 1 Ö FK verzögert: 0 MK: 3 Auto-Start Grundgerät max. Fehler-Kat. EN 95...
Stillstandswächter, 0046456, DOLD Die 0046456 ist eine Stillstandsüberwachung ohne Sensor zur Erkennung von Stillständen von 3- und 1-phasigen Asynchronmotoren, z.B. zum Lösen von Schutztürverriege...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung DC 24 V, 45 mm Schraubanschluss FK unverzögert: 3 S + 1 Ö FK verzögert: 0 MK: 3 Auto-Start Grundgerät max. Fehler-Kat. EN ...