Der EM Meter optimiert in Kombination mit der Energiemanagement-Software EM Trend die Stromnutzung aus einer Photovoltaik-Anlage für den Betrieb einer Wärmepumpe. Der EM Meter misst die elektrische...
Elektr.Hutschienenzähler 85A S0, MID EcoCount SL#33420218Drehstromzähler EcoCount SL 85A, MID konformitätsbewertet. Der Zähler EcoCount SL in direktmessender Ausführung bis 85A ist ein vollelektron...
Stromzähler 23030727Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenerg...
Stromzähler Wechselstrom 735160008-000Mehrfach Münzzähler Wechselstrom zeitgesteuert für bis zu 6 Verbraucher inklusive Optionen Münzen- und Geldzählwerk, Betriebsstundenzähler und Versorgung mit 2...
Drehstromzähler DS-DT10(60)A geeicht 11022151Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, Doppeltarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiter...
Elektr.Hutschienenzähler 85AS0,Lief.Bezug,MID EcoCount SL#43420218Der Zähler EcoCount SL 85 A MID, S0 Lieferung + Bezug ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiph...
Stromzähler 66220171-007Der LMZ 0232 ist ein Lastmünzzähler für Wechselstrom bis 25A. Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemengen [kWh] und die Anzahl der Münzen einges...
Wechsel-/Drehstromzähler 2Q M-BUS 1(6)A 47320404Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Wirkergiezähler für das 3-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Lieferung und Bezug für Hutschie...
Drehstromzähler geeicht 10022159Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung und Rücklaufsperre, Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Lei...
Wechsel-/Drehstromzähler 2Q 485 1(6)A 47320345Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Wirkergiezähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Lieferung und Bezug für Hutschiene...