| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51454380 Herst.-Nr.: 33420405 EAN/GTIN: 4048652103843 |
| |
|
| | |
| Elektr.Hutschienenzähler 5//1A M-Bus, MID EcoCount SL#33420405 Drehstromzähler EcoCount SL 5//1, 1-5(6) A, Wandlerzähler, M-BUS, MID konformitätsbewertet. Der Zähler EcoCount SL in Wandler Ausführung ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einphasen-Zweileiternetzen und dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei Energietarifen zu registrieren. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,01* | € 166,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,62* | € 166,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,10* | € 172,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 143,05* | € 173,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,90* | € 177,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|