Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Regelungen, EM Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Regelungen EM Meter
Zubehör Regelungen EM Meter
Artikel-Nr.:
     C3949-201675
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201675
EAN/GTIN:
     4017212016756
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Der EM Meter optimiert in Kombination mit der Energiemanagement-Software EM Trend die Stromnutzung aus einer Photovoltaik-Anlage für den Betrieb einer Wärmepumpe. Der EM Meter misst die elektrische Einspeise- oder Netzbezugsleistung am Netzanschluss eines Gebäudes in Echtzeit. Die Daten werden über Ethernet und das Hausnetzwerk an EM Trend übertragen. Für die Montage werden vier Teilungseinheiten auf der Hutschiene im Verteilerkasten benötigt. Die Strombelastbarkeit beträgt 63A.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
110 V | 230 V
Nennspannung (Un) L-L:
230 V | 400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
false
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
ohne
Montageart:
Einbau
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
88 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
false
Schutzart (IP):
IP2X
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, Regelung, Zubehör, Messtechnik, Energiemanagement, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,41*
€ 455,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.