Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehschalter

  Drehschalter  (4.211 Angebote unter 27.585.899 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehschalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Moeller M22-WRK Elektroschalter Kippschalter Schwarz, Titan, Weiß (24 Angebote) 
Mit Knebelgriff 2 Stellungen Schutzart: IP66
Moeller
216867
ab € 5,52*
pro Stück
 
 Stück
Wahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgri ff, rastend, 3 Stellungen, Frontrin (24 Angebote) 
Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmes...
Eaton
M22-WRK3
ab € 5,76*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Kne belgriff, rastend, 3 Stellungen, M22-WRLK3-W (21 Angebote) 
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RM...
Eaton
216843
ab € 10,38*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Kne belgriff, rastend, 2 Stellungen, we (22 Angebote) 
Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RM...
Eaton
M22-WRLK-W
ab € 8,84*
pro Stück
 
 Stück
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein (1 Angebot) 
Wahltaster mit markiertem Griffknebel und Frontring aus Metall Serie RAFIX 22QR Typ: 1.30.242.602/0200 Bund: rund, Knebel: kurz, Knebelmarkierung: opak (undurchsichtig) nicht beleuchtet, mit metall...
Rafi
1.30.242.602/0200
ab € 10,30*
pro Stück
 
 Stück
Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz (17 Angebote) 
Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung ...
Siemens
3SU10022BF100AA0
ab € 5,24*
pro Stück
 
 Stück
Eaton T0 Nockenschalter, 2-polig / 20A, 690V ac, 2-Stufen Schraub, 90°-Wurfwinkel (1 Angebot) 
Serie = T0 Strom max. = 20A Spannung max. = 690V ac Positionenanzahl = 2 Anschlussart = Schraub Schaltwinkel = 90° Länge = 48mm Breite = 48mm Tiefe = 100mm Betätigertyp = Kipphebel Abmessungen = 48...
Eaton
78819001 T0-1-102/E/EZ-P1
ab € 23,13*
pro Stück
 
 Stück
Stufen-Drehschalter, 4-polig, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, kurzschließend, 2 A, 4 (3 Angebote) 
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser...
Elma
01-1433
ab € 54,59*
pro Stück
 
 Stück
Textil-Verlängerungskabel mit beleuchtetem Ein/Aus-Drehschalter (Verlängerungskabel für innen 3m, Textilkabel für den Innenbereich geeignet) (7 Angebote) 
Das Verlängerungskabel mit einem Textilmantel lässt sich flexibel durch den beleuchteten ein-/ und ausschaltbaren Drehschalter steuern, welcher sich an der Kupplung befindet. Somit lässt sich die S...
Brennenstuhl
1161830010
ab € 8,22*
pro Stück
 
 Stück
LORLIN CK1059 DREHSCHALTER LP KURZSCHLIESSEN 6X50 1POL (4 Angebote) 
Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: CK Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 12 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA AC-Kontaktspannung, max....
Lorlin
CK1059
ab € 2,04*
pro Stück
 
 Stück
DELTA Geräteeinsatz Jalousie-Knebelschalter 1-polig mit Tast/Raststellung (3 Angebote) 
DELTA Jalousie-Knebelschalter 1-pol,Tast-/Rast 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungs...
Siemens
5TA7692
ab € 13,16*
pro Stück
 
 Stück
Verschließbarer 2-Stellungsschalter, Schlüsselabzug Grundstellung (7 Angebote) 
Verschließbarer 2-Stellungsschalter mit Schlüsselabzug in Grundstellung
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,73*
pro Stück
 
 Stück
Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, weiß, 1S (18 Angebote) 
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, 10:30h/13:30h, mit Halter, 1S, Schraubanschluss Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung...
Siemens
3SU11002BF601BA0
ab € 9,31*
pro Stück
 
 Stück
MDR3/11 Kompressor-Druckschalter G 1/2", 4 - 11 bar (ohne Drehschalter / Druckta (1 Angebot) 
Medien: Luft, Wasser (MDR 3 ... RM auch viele weitere Medien möglich) Schutzart: IP 54 (MDR 2: IP 44) Elektrischer Anschluss: Kabelklemmen
Condor
MDR 3/11
ab € 57,06*
pro Stück
 
 Stück
Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S (19 Angebote) 
Aufbaugehäuse XAL. Komplettgehäuse XAL D. Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, Knebel, kurz. Hilfsschalter 1S. Kunststoffausführung, Schutzarten IP66/67/69/69K, 1 Wahlschalter, 2 Stellung...
Schneider Electric
XALD134
ab € 18,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   281   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehschalter
^

Drehschalter - Allein mit einem Dreh die Wahl sicher entscheiden

Technische Geräte und Anlagen ermöglichen verschiedene Betriebsarten und Einstellungen. Mit einem Drehschalter können Sie diese Funktionen mit einer einzigen Drehbewegung sicher auswählen. Je nach Bedienelement und Funktion werden Drehschalter häufig auch als Knebelschalter, Schlüsselschalter, Wahlschalter, Umschalter, Stufenschalter, Serienschalter, Wechselschalter oder Kodierschalter bezeichnet. Das Bedienelement ist entweder mit dem Schalter fest verbunden oder es können je nach Bedarf verschiedene Geräteknöpfe oder Einbauschlösser eingesetzt werden.

Sichere Bedienung

Mit Drehschaltern vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Betätigung. Sie finden daher als Notausschalter, Sicherheitsschalter oder Hauptschalter Verwendung, wenn es um das sichere Einschalten, Ausschalten oder Umschalten einer Anlage geht. Wegen der typischen Anwendung in Elektroanlagen, Heizungsanlagen und Jalousiesteuerungen sind auch die Bezeichnungen Hauptschalter, Heizungsschalter und Jalousieschalter gebräuchlich.

Funktionen und Bauformen

Schalter für Anlagen und Netzstrom

Je nach Ausführung funktionieren Drehschalter entweder rastend (Schalterfunktion) oder tastend (Tasterfunktion). Drehschalter für das Schalten einer Stromversorgung sind für verschiedene Schaltspannungen (Volt), Strombelastungen (Ampere), Leistungswerte (Watt) und Schutzgrade gegen Umwelteinflüsse (IP-Schutzgrad) ausgelegt. Für die verschiedenen Montagearten sind isolierte Aufputzschalter, Einsätze für Unterputzdosen und Einbauschalter für die Montage in Frontplatten erhältlich.

Wahl- und Kodierschalter

Ein weiteres Einsatzfeld für Drehschalter ist die Wahl oder Kodierung von Geräteeinstellungen. Bei geringem Platzbedarf können mit Drehschaltern eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten realisiert werden. Die Anzahl der Wahlmöglichkeiten (Schaltpositionen, Stufen oder Ausgänge) variiert zwischen 2 und 16 Stufen. Je nach Anzahl der Stufen ist für die Auswahl der nächsten Stufe eine Drehbewegung mit einem Schaltwinkel zwischen 20 und 90 Grad erforderlich. Mehrere Schaltebenen (Polzahl oder Eingänge) ermöglichen je Schaltstufe die gleichzeitige Schaltung mehrerer unabhängiger Stromkreise. Verschiedene Schaltfunktionen werden durch Einschalter, Ausschalter oder Wechselschalter realisiert. Dementsprechend variiert auch die Anzahl der Anschlüsse eines Drehschalters. Eine besondere Form sind Kodierschalter, die die binäre Kodierung von 8 Schaltstufen an 3 Ausgängen oder von 16 Schaltstufen an 4 Ausgängen ermöglichen. Diese Kodierschalter dienen der Voreinstellung von Betriebsparametern eines Gerätes mittels Schraubendreher und sind meist im Geräteinneren auf einer Platine verlötet. Sie können platzsparend und alternativ zu DIP-Schaltern verwendet werden.

Anwendung in der Drucklufttechnik

Eine besondere Form von Drehschaltern sind Schaltventile zur Auswahl der Betriebsart in Druckluftsystemen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.