Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-102L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Einstellungsart: Knurled Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Länge der Welle: 20 mm Bahnwiderstand: 1 Mohm Produktpalette: PDB18 Series Produktbreite: - Widerstandsto...
Drehpotentiometer, Typ=6639S-1-103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=36.66 mm, Nennleistung...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-101L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...