Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-30125-503A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-40125-503A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-20122-503A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-20022-503B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-10025-503B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=53RAA-R25-A13L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Höhe=13.25 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswinkel...