Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS10 47RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=16.5 mm, Gehäusedurchmesser=8.5 mm, Gehäusehöhe=8.8 mm, Länge de...
Produktlänge: 41 mm Nennleistung: 8 W Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktdurchmesser: 8.5 mm Widerstand: 33 ohm Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS10 5RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=16.5 mm, Gehäusedurchmesser=8.5 mm, Gehäusehöhe=8.8 mm, Länge der...
Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded Produktbreite: - Nennleistung: 8 W Produktpalette: ROX Series Produktlänge: 41 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Widerstandstechnologie: Metal Oxide ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS10 68RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=16.5 mm, Gehäusedurchmesser=8.5 mm, Gehäusehöhe=8.8 mm, Länge de...