Drahtwiderstand, Typ=HRHAFN2000KB, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=26.2 mm, Länge der Einheit=70 mm, Nenn...
Drahtwiderstand, Typ=HRHAFN22R0KB, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=26.2 mm, Länge der Einheit=70 mm, Nenn...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS100 2R7F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=27.3 mm, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS10 3R3F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=16.5 mm, Gehäusedurchmesser=8.5 mm, Gehäusehöhe=8.8 mm, Länge de...