Widerstandstyp: Flame Proof Produktpalette: ROX Series Nennleistung: 8 W Produktlänge: 41 mm Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C Widerstandstechnologie: Metal Oxide Widerstand: 51 ohm SVHC: No SVHC ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS15 33RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=21 mm, Gehäusedurchmesser=11.2 mm, Gehäusehöhe=11 mm, Länge der ...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS200 100RF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=72.5 mm, Gehäusedurchmesser=45.5 mm, Gehäusehöhe=41.8 mm, Läng...
Nennspannung: 750 V Produktlänge: 41 mm Betriebstemperatur, max.: 155 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Widerstand: 56 ohm Produktpalette: ROX Series Widerstandstechnologie: Metal Oxi...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS25 1K5F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge de...