Unsere selbstfahrende Beregnungsmaschine „Regenkönig Turbo 90“ beregnet auf einer Breite von bis zu 46m. Das Gerät aus deutscher Fertigung fährt stufenlos regelbar zwischen 9 und 25 m/h schnell, oh...
Drahtseil; 300x0.6 cm (LxØ); silber 4 mm starke Drahtseile mit 2-mm-PVC-Ummantelung und verpressten Schlaufen an den Enden. Daran können Sie entweder ein Vorhängeschloss anbringen oder Sie erweiter...
Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele). Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055. Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060. Mindestbruchkr...
Drahtseil Ø 2,0 - 3,0 mm Länge 10 m 6 x 7 + 1 FE Mindestbruchkraft 2,34 kN Stahl, verzinkt kunststoffummantelt verzinkt, kunststoffummantelt · glasklar · Weitere technische Eigenschaften Ausführung...
Hochwertiges Drahtseil mit Haken und Spitze für den Mehrzweckzug. Lieferung erfolgt auf praktischer Handhaspel (bei Ø 11,5 mm) bzw. auf Trommelhaspel (bei Ø 16 mm).
Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt, Rollenware - Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² - Drallarm und spannungsfrei - Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Draht...
Typ = Drahtseil Material = Metall, galvanisiert Durchmesser = 10 mm Anzahl der Stränge = 6 Anzahl der Kabel = 7 Kern = Drahtkern Sichere Arbeitslast = 1390kg Länge = 50m RS Pro Galvanisiertes Metal...
Zur schnellen Aufhängung von Stoppnetzen Für die Befestigung oben und unten am Netz ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebot...