Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 10mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 10mm Stahl galvanisch verzinkt
Stahldraht-Spannseil mit Hanfseele 10mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5303265
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5303265
EAN/GTIN:
     4012195415336
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil obo
Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele). Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055. Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060. Mindestbruchkraft 1770 N/mm².
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
54400 N
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø10, Draht, Seil, Spanndraht, Spannseil, Stahldraht, Stahldraht-Spannseil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,5795*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,45159* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,6195*
€ 506,48721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,0595*
€ 503,44081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,6995*
€ 475,64241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,7095*
€ 466,13431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,5795*
€ 443,36961
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303206
ab € 67,4135*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303214
ab € 113,5025*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303222
ab € 171,1815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303230
ab € 222,535*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5303257
ab € 316,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.