| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645024609 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4011645024609 EAN/GTIN: 4011645024609 |
| |
|
| | |
| Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt, Rollenware - Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² - Drallarm und spannungsfrei - Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Berechnung der Tragkraft: Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Tragkraft = **Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor) *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen. Ferner werden Fasereinlagen (Fe) zum Stützen der Litzen, zur Reduzierung von Schwingungen im Drahtseil sowie zur Aufnahme von Schmiermitteln integriert. z. B.: 5 x 7 + 1 Fe -> 5 Litzen mit je 7 Drähten und 1 Fasereinlage Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385-4, 13414 und 15020 erfolgen. Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!- Abmessungen 250 x 80 mm - Ø 3,0 auf 4,0 mm - Konstruktion* 6 x 7 + 1 Fe - Mindestbruchkraft** 529 kg - je Rolle 5,70 kg - Meter / Rolle 130 Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 250 x 80 mm | Ø: | 3,0 auf 4,0 mm | Konstruktion*: | 6 x 7 + 1 Fe | Mindestbruchkraft**: | 529 kg | je Rolle: | 5,70 kg | Meter / Rolle: | 130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø4, DRAHTSEILE, Drahtseile, Rollenware, transparent, ummantelt, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 130 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,52* | € 0,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 46,1708* | € 58,9901* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 47,3109* | € 60,6008* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,6412* | € 65,5304* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 59,4425* | € 75,0724* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 130 Meter (ab € 0,45725* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|