FLÄCHIGES DOWNLIGHT 2325 LED Das Downlight 2325 LED in der 3. Generation überzeugt durch Flexibilität in allen Facetten und ist damit die perfekte Option insbesondere für Lichtsanierungen. - 2.000 ...
2er Set dimmbare Halogen Außenwandleuchte SIRACUSA, Alu grau, Uplight DownlightDieses 2er Set dimmbarer Halogen Außenwandleuchten ist klar definiertes Design made by Konstsmide! Durch die Lichtbünd...
Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckba...
LED-Anbau-Downlight 2700K DALI 15°schwar BTN-A 301.27.15DA swAnbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine U...
Starre Hochvolt Einbauleuchte der HORN Serie. Bei der aus Stahl gefertigten Leuchte ist das Leuchtmittel schräg nach hinten versetzt. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik sowie ein...
Äußerst niedrige Einbauhöhe. Schnelle Verbindung durch Stecker zwischen Panel und Treiber. Werkzeugfrei anschließbar. Ihre hohe Effektivität bei bis zu 112 lm/w und ihre geringe Blendung machen Sen...
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, DownlightAuf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt dieses 2er Set attraktiver LED Wandlampen mit integriertem Sol...
Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckba...
Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und...
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Die Lampenhalter dieser ES111 Hochvoltversion sind kardanisch schwenkbar und erlauben ...
Rundes LED Einbau-Downlight mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Mit externem Betriebsger...
2er Set kleine Downlight Außenwandleuchten aus Edelstahl Silber, Höhe 8cmDiese Wandleuchte wirkt schlicht-elegant, hat es aber Dank sparsamer SMD-LED-Technologie in sich: Mit 230 Lumen hellem warmw...