| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-5000.466-2 Herst.-Nr.: 5000.466-2 EAN/GTIN: 4260380824405 |
| |
|
| | |
| 2er Set kleine Downlight Außenwandleuchten aus Edelstahl Silber, Höhe 8cm Diese Wandleuchte wirkt schlicht-elegant, hat es aber Dank sparsamer SMD-LED-Technologie in sich: Mit 230 Lumen hellem warmweißen Licht lässt sie Ihre Außenanlagen mit akzentuierenden down-Lichtbündelungen erstrahlen oder begrüßt Sie und Ihre Besucher mit formvollendeter Eleganz. Die Außenleuchte kann somit perfekt an der Hausfassade sowohl als auch auf der Terrasse eingesetzt werden. Die Außenleuchte hat die Schutzklasse IP44 und wird mit GU10 LED Leuchtmitteln mit 3 Watt und 230 Lumen in warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 6,5 cm, Tiefe: 9,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x max. 3 Watt) 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 230 Lumen = 230 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight 230v, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Außen-wandleuchte, Außen-wandlampe, Außenwandbeleuchtung, Außen-beleuchtung, Außenlampe, Garten-beleuchtung, Gartenleuchte, Gartenlampe, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchte, terrassen-lampen, edelstahl, silber, down-light, mit, strom, haus-beleuchtung, carport |
| | |
| |