Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Doppler-Papier

  doppler papier  (4 Angebote unter 27.587.492 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „doppler papier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Doppler-Papier"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Doppler-Papier für Sonodop 4000 128 mm x 22 m, Rolle (1 Angebot) 
Doppler-P., Sonodop 4000 128 mm x 22 m, Rolle
Diagramm-Halbach
716550
ab € 4,16*
pro Rolle
 
 Rollen
Doppler-Papier für Sonovit SV 2 500 Blatt, 120 mm x 100 mm (1 Angebot) 
Doppler-P., Schi. Sonovit SV 2 500 Blatt, 120 mm x 100 mm
Diagramm-Halbach
716270
ab € 7,16*
pro Stück
 
 Stück
Doppler-Papier Kranzbühler logidop 400 Blatt, 112 mm x 100 mm (1 Angebot) 
Doppler-P.,Kranzbühler logidop 400 Blatt, 112 mm x 100 mm
Diagramm-Halbach
719485
ab € 5,78*
pro Stück
 
 Stück
Registrierpapier zu Smartdop 20, 30, 45, 50 (1 Angebot) 
Registrierpapier zu Smartdop 20, 30, 45, 50
Ichiyama
PAPIER
ab € 6,70*
pro Rolle
 
 Rolle
Weitere Informationen zum Thema doppler papier
^

Das Doppler-Papier als Registrierpapier für Gefäßdoppler

Das Doppler Papier ist ein Registrierpapier für Gefäßdoppler. Auf diesem Papier können die Ergebnisse der Sonografie ausgedruckt und aufbewahrt werden.

Das professionelle Doppler-Papier

Doppler Papier dient dem Druck der während einer Dopplersonografie erhaltenen Daten. Der Ausdruck auf Registrierpapier erfordert ein optimales Zusammenspiel des Druckers mit dem Thermopapier. Dementsprechend sind diverse Doppler Papiere erhältlich, die auf den jeweiligen Drucker spezialisiert sind. Das Papier ist als Rolle oder Faltbuch und in verschiedenen Größen und Blattzahlen erhältlich; bei der Auswahl ist die Herstellerbezeichnung des vorhandenen Gefäßdopplers entscheidend.

Das Registrierpapier sollte vor und nach dem Druck bei Zimmertemperatur gelagert werden. Direkte Sonnenbestrahlung, tiefe und hohe Temperaturen schaden der Papierstruktur und reduzieren die Qualität des Ausdrucks erheblich. Ebenso wird auch die Haltbarkeit reduziert. Nach dem Ausdrucken sollten das Registrierpapier geschützt in einer Dokumententasche aufbewahrt werden, die frei von Chlor ist.

Bei der Auswahl des Registrierpapiers ist es empfehlenswert, die Hinweise des Herstellers zu beachten. Das Papier sollte für das individuelle Dopplersystem ausgelegt sein um die bestmöglichsten Ausdrucke zu erhalten. Jedes Doppler Papier wirkt sich auch auf die Haltbarkeit des Ausdruckes aus, da es auf den jeweiligen Druckkopf spezialisiert ist.

Gefäßuntersuchung mit Dopplersonografie

Die Gefäßuntersuchung mit Ultraschall gibt die Fließgeschwindigkeit und -richtung des Blutes in den Arterien und Venen wieder. Es dient dem Aufspüren oder Ausschließen von Verengungen im Gefäßsystem. Einige Doppler sind auf den Einsatz während operativen Eingriffe spezialisiert. Mit einem Gefäßdoppler kann auch das Herz eines ungeborenen Kindes untersucht werden.

Die Dopplersonografie ist eine schmerzfreie und risikolose Untersuchung. Während der Sonografie spürt der Patient einen Druck durch den Gefäßdoppler. Er liegt auf der mit Gel bedeckten Haut auf und sendet über die Dopplersonde den Ultraschall mit einer bestimmten Frequenz. Treffen diese Wellen auf Blutkörperchen in den Gefäßen, so werden sie mit einer spezifischen Frequenz reflektiert. Diesen Ultraschall nimmt die Dopplersonde auf. Die Werte werden als akustisches oder visuelles Signal wiedergegeben.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.