Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Doppelspitzer

  Doppelspitzer  (266 Angebote unter 27.603.679 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Doppelspitzer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Doppelspitzer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Doppelspitzer
^

Doppelt hält besser - Doppelspitzer für unterschiedliche Bleistiftgrößen

Im Gegensatz zu Einfachspitzern eignen sich sogenannte Doppelspitzer vor allem für den Einsatz von Bleistiften mit unterschiedlichen Durchmessern. Diese Spitzer besitzen Öffnungen mit zwei unterschiedlichen Durchmessern für Bleistifte unterschiedlicher Größen. Diese betragen in der Regel 8 Millimeter für normale Bleistifte und 11 Millimeter für dickere Bleistifte. Auch diese Anspitzer sind in unterschiedlichen Ausführungen, Farben und Formen erhältlich.

Unterschiedliche Formen bei Doppelspitzern

Auch Doppelspitzer gibt es, ebenso wie Einfachspitzer, in der sogenannten Blockform oder in der Keilform. Doppelspitzer mit integriertem Behälter für den Abfall ermöglichen hingegen eine Benutzung überall, ohne dass sich ein Papierkorb in der Nähe befinden muss. Daher sind diese Werkzeuge vor allem für eine Benutzung in Situationen sehr gut geeignet, in denen kein Abfallbehälter zur Verfügung steht. Häufig werden die Spitzer mit integriertem Behälter auch als Dosenspitzer bezeichnet.

Das Material bei Doppelspitzern

Am häufigsten werden diese Spitzer aus Metall, Kunststoff oder Holz hergestellt. Die metallenen Ausführungen bieten eine hohe Stabilität und Robustheit, während die Spitzer aus Kunststoff oder sogar Holz wegen ihres geringen Gewichts leicht und bequem mitzuführen sind. Bei häufiger und intensiver Benutzung können jedoch Spitzer aus Kunststoff nach einer gewissen Zeit leicht Materialermüdungen in Form von Brüchen oder Rissen aufweisen. Wird der Spitzer sehr häufig verwendet und großer Wert auf die Qualität gelegt, sollte man hier besser auf metallene Ausführungen zurückgreifen. Dies gilt sowohl für Spitzer mit als auch ohne Abfallbehälter. Auch Doppelspitzer mit Abfallbehälter sind in metallenen Ausführungen erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.