Der Briefumschlag DIN lang (110 x 220 mm) ist aus 100 g/m² starkem, weißem Papier gefertigt und haftklebend. Er ist mit einem Fenster (4) versehen, das ein einfaches und schnelles Beschriften ermög...
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind...
Der Briefumschlag DIN lang (110 x 220 mm) ist aus 100 g/m² starkem Papier gefertigt und haftklebend. Er ist in einem schönen weißen Ton und verfügt über ein Fenster an der 4. Seite. Der Umschlag is...
ECF chlorfrei Holzfrei Offset-weiss Format: DIN lang Verschluss dreieckig und haftklebend oder gerade und selbtsklebend Gewicht: 75 g/m[SUP]2[/SUP] (selbstklebend), 80 g/m[SUP]2[/SUP] (haftklebend)...
Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umw...
Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in grün, pastell im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschla...
Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit ...
Briefumschlag Elco proclima. CO2 neutral 100% Recycling. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: natürlich weiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in braun im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkenn...
Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Papyra" in beige im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkenn...