Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag, FSC, DIN Lang, Haft- klebung mit Fenster, weiß, 80g, mit


Menge:  Karton  
Produktinformationen
images/web_details/brg307110_a1.jpg
images/web_details/brg307110_a1.jpg
images/web_details/brl307110_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307110
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307110
EAN/GTIN:
     4016058035952
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
m. Fe., HK, 80 g, FSC
Ausführung:
DIN lang (110 x 220 mm)
Anreißer (Online):
Briefumschlag DL, mF, HK, 80g/qm, weiß, grauer Innendruck, FSC, 1.000 Stück
Aufzählung (Online):
Format: DIN lang Maße (B x H): 220 x 110 mm mit Fenster Grammatur: 80g/qm Verschluss: Haftklebung (HK) Farbe: weiß Inhalt: 1000 Stück/Karton
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN Lang, mit Fenster, haftklebend, weiß, 80g/qm, 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind Umschläge mit und ohne Fenster, selbst- oder haftklebend wählbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 25,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,41*
€ 44,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,08*
€ 44,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,43*
€ 42,16
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 32,39*
€ 38,54
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,13*
€ 37,04
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,65*
€ 30,52
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.