Gewindeschieber - Schnelles und zuverlässiges Ablesen wichtiger Gewindemaße
Damit Sie exakt geschnittene Gewinde fertigen können, ist es wichtig, die nötigen Kenngrößen zusammenzuführen und so den korrekten Schnitt zu ermitteln. Die Gewinde müssen, damit Sie später passig sind, den DIN-Normbedingungen entsprechen. Dies erfordert die Berücksichtigung der theoretischen Maße für das zu schneidende Gewinde. Durch die einheitliche Gewindegestaltung wird eine übergreifende Passgenauigkeit gewährleistet. Gewindeschieber werden in der
Fertigungsmesstechnik eingesetzt.
Tabelle im alltagstauglichen Format
Der Gewindeschieber ermöglicht es, die wichtigsten theoretischen Abmessungen für Standardgewinde nach Norm zu ermitteln. Durch dieses Hilfsmittel können Sie in vielen Fällen auf Tabellenbücher verzichten. Bei der Auswahl ist es wichtig, dass die benötigten Gewindearten vom Gewindeschieber ausgewiesen werden.
Die Gewindearten
Metrisches ISO-Gewinde
Das meist verwendete und bedeutendste Gewinde ist das metrische ISO-Regelgewinde. Dieses Gewinde mit seinen metrischen Abmessungen und einem Flankenwinkel von 60° ist weltweit standardisiert. Wenn Sie einen Gewindeschieber erwerben, der dieses Normgewinde nach DIN 13 ausweist, können damit die Regelgewindeabmessungen von 1 bis 68 mm Gewindeaußendurchmesser abgelesen werden.
Whitworth-Rohrgewinde
Dieses Gewinde wird in Bereichen eingesetzt, in denen es um das gegenseitige Verschrauben von
Rohren und den dazugehörigen
Fittings geht. Benötigen Sie die Angaben für diese Anwendungen, die vor allem im Bereich der Hausinstallation aber auch im Anlagenbau, bei der Erstellung von Zu- und Ableitungen vorkommen, dann sollte der Gewindeschieber auch diese Maße, die in Zoll ausgewiesen sind, als Ableseeinheit zu bieten haben.
Trapezgewinde
Geht es darum, mit Hilfe von Gewinden Kräfte und Bewegungen zu übertragen, kommt das Trapezgewinde ins Spiel. Durch die gesonderten Abmessung und Eigenschaften des Gewindes, ist es möglich, deutlich höhere Axialkräfte zu übertragen. Ein Abscheren wird auch bei starken Belastungen vermieden. Um hier die passenden Kerndurchmesser, Außendurchmesser, Flankendurchmesser und Steigungen zum nötigen Nenndurchmesser korrekt zu beziffern, muss der Gewindeschieber die Maße nach DIN 103 für Trapezgewinde ausweisen. Diese Abmessungen stellen die Basis für die meist verwendeten Trapezgewinde, den metrischen ISO-Trapezgewinden, dar.
Keilverbindungen
Ein gut ausgewählter Gewindeschieber ermöglicht es Ihnen, auch die nötigen Maßgebungen für die optimale Gestaltung von Keilverbindungen zu ermitteln. Um dieser festen Verbindung zwischen Wellen und Naben, die vorrangig in rauem Betrieb,bei schweren Maschinenteilen und wechselseitigem Drehmomenten eingesetzt werden, die nötige Gestaltung für eine dauerhafte und zuverlässige Haltbarkeit zu geben, werden die wesentlichen Abmessungen ohne Berechnungsaufwand durch einen dafür ausgelegten Gewindeschieber ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, welche Wellendurchmesser der Gewindeschieber zur Grundlage der Anzeige bieten.