| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044810001 Herst.-Nr.: 4317784137126 EAN/GTIN: 4317784137126 |
| |
|
| | |
| DIN-Gewindeschieber Ausführung: Aus Aluminium, eloxiert, tiefschwarzer Druck, kratzfest versiegelt, mit Tabellen auf Vorder- und Rückseite für metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 13), Whitworth-Gewinde (DIN 11), Whitworth-Rohrgewinde (DIN 259). Anwendung: Zur direkten Ablesung aller wesentlichen theoretischen Gewindemaße sowie der Keilbreite, der Keilhöhe und der Wellen- und Nabennuttiefen für 10–500 mm Wellen-Ø. Weitere Informationen: | | Maße: | 260 x 50 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4481, FORMAT, Kleinlehren, DIN, Gewinde-Schieber, Messtechnik, 260, 3044810001, 44810001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,44* | € 18,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,48* | € 19,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,51* | € 19,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,86* | € 19,54* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,87* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|