Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
Füllung für Erste-Hilfe-Koffer/Verbandkasten, gem. DIN-Norm 13169 Enthält zusätzlich einen Erste-Hilfe-Leitfaden Füllung besteht aus 167 Verbandsmaterialien Ideal als Nachfüllset zum Auffüllen von ...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13169. Besonders hochwertige Verbands...
nach DIN 13169:2021-11, INHALTSVERZEICHNIS Verbandstoff-Füllung nach Din 13 169:2021-11 2x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019 24x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 * 12x Fingerkup...
LEINA Erste-Hilfe-Nachfüllpack DIN 13169 in Folientasche ------------------ für den Markt: D / L / CH --------------- Inhalt: 127 Teile (alt: 243034 / neu: REF 24020) Die Abbildung zeigt eventuell ...
Erste-Hilfe-Material nach DIN 13169, Erweiterungsset, für Verbandskasten. Wenn Erste Hilfe geleistet werden muss, darf in Ihrem Verbandkasten nichts fehlen oder abgelaufen sein. Laut Arbeitsstätten...
Erste-Hilfe-Material DIN 13169:2021-11, 167-teilig. bestehend aus Verbände 2 x Heftpflaster auf Spule mit Außenschutz (thermoresistenter Kleber) 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A Fertigpflastersorti...
Verbandschrank Erste-Hilfe Nachfüllset Füllsortiment nach DIN 13169 DIN 13169 Verbandschrank FAMULUS Erste-Hilfe Nachfüllpack für Verbandschränke und Erste-Hilfe Koffer nach DIN 13157/13169. Die en...
Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021) Erste-Hilfe-Rucksack PRO, mit K.57 Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021), äußerst robust, reiß- und abriebfest, Reflexst...
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...