Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dichtungskleber loctite, dichtungskleber ecoll
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dichtungskleber

  Dichtungskleber  (575 Angebote unter 27.604.239 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dichtungskleber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dichtungskleber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schraubensicherung LOCTITE 243 Flasche 50 ml Henkel (25 Angebote) 
Schraubensicherung LOCTITE 243 Flasche 50 ml Henkel Loctite® 243 Schraubensicherung mittelfest • Universell einsetzbar und mittelfest • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch I...
Henkel
1335884
ab € 29,09*
pro 50 Milliliter
 
 Flasche
Loctite 243 Schraubensicherung, Inhalt: 5 ml (13 Angebote) 
Loctite 243 Schraubensicherung mittelfest für universelle Anwendungen Loctite® 243 Schraubensicherung Die hochwertige anerobe Loctite® 243 Schraubensicherung ist universell einsetzbar und verhinder...
Henkel
1370555
ab € 4,60*
pro 5 Milliliter
 
 Stück
243.0010 L, Loctite Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 10 ml Produkt 2 (24 Angebote) 
243.0010 L, 1918246 (1335840), Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 10 ml Produkt 243 Alte IDH Nr. 1335840, Fabrikat: Loctite
Henkel
1918246
ab € 7,58*
pro Stück
 
 Stück
Henkel Loctite 270, Flasche à 50 ml Schraubensicherung, hochfest, grün (26 Angebote) 
Henkel Loctite 270, Flasche à 50 ml Schraubensicherung, hochfest, grün
Henkel
1335897
ab € 27,76*
pro Stück
 
 Stück
222.0010 L, Loctite Schraubensicherung bis M 36 niedrigfest, 10 ml Flasche (17 Angebote) 
222.0010 L, 267358, Schraubensicherung bis M 36 niedrigfest, 10 ml Flasche Produkt 222 Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36, kann mit normalem Werkzeug wieder gelöstwerden. Idea...
Henkel
267358
ab € 7,71*
pro 10 Milliliter
 
 Stück
Loctite SF 7414 Schraubensicherung Paste Blau Manipulationssicherer Siegellack, Tube 50 ml aushärtend in 24 h (1 Angebot) 
Handelsname = Loctite SF 7414 Anwendung = Manipulationssicherer Siegellack Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff Aushärtungszeit = 24 h Anaerob = Nein Farbe = Blau Produktform = Paste Gebinde...
Henkel
LOCTITE SF 7414
ab € 23,47*
pro Stück
 
 Stück
2701.0010 L, Loctite Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 10 ml Flasche Pro (23 Angebote) 
2701.0010 L, 195827, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 10 ml Flasche Produkt 2701 (verbessertes Loctite® 270) Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wi...
Henkel
195827
ab € 8,97*
pro 10 Milliliter
 
 Flasche
241.0050 L, Loctite Schraubensicherung bis M 12 mittelfest, 50 ml Flasche P (12 Angebote) 
241.0050 L, 135352, Schraubensicherung bis M 12 mittelfest, 50 ml Flasche Produkt 241 Typ 241. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite
Henkel
135352
ab € 29,92*
pro 50 Milliliter
 
 Stück
262.0050 L, Loctite Schraubensicherung bis M 36 mittel/hochfest, 50 ml Flas (11 Angebote) 
262.0050 L, 135376, Schraubensicherung bis M 36 mittel/hochfest, 50 ml Flasche Produkt 262 Typ 262. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite
Henkel
135376
ab € 29,26*
pro 50 Milliliter
 
 Stück
2701.0050 L, Loctite Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 50 ml Flasche Pro (22 Angebote) 
2701.0050 L, 135281, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 50 ml Flasche Produkt 2701 (verbessertes Loctite® 270) Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wi...
Henkel
135281
ab € 32,85*
pro 50 Milliliter
 
 Flasche
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   58   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dichtungskleber
^

Dichtungskleber - bombenfest und undurchlässig

Dichtungskleber sichern und dichten die verschiedensten Verbindungen ab und sind vor allem in den Bereichen gefragt, in denen es zu hohen mechanischen Belastungen kommt. Schnelles Handling in Kombination mit optimierten Materialeigenschaften machen die punktgenaue Klebeanwendung zur unersetzbaren Installationsmöglichkeit in Industrie und Handwerk.

Schraubverbindungen durch Dichtungskleber sichern

Wenn Schraubverbindungen dauerhaft fest gestaltet werden müssen und verhindert werden soll, dass sich die mechanischen Verbindungen durch Stöße und Vibrationen lösen, werden Dichtungskleber eingesetzt. Die Metallklebstoffe härten je nach Auswahl unterschiedlich stark aus und sind 1-Komponentenklebstoffe mit anaeroben Eigenschaften. Ein solcher Klebstoff schafft es, dass aufwendig einzuhaltende Mischungsverhältnisse der Vergangenheit angehören und der Klebstoff mit dem Aushärten beginnt, sobald die Fügeteile zusammengeführt wurden und ein Sauerstoffabschluss zustande kommt.

Gewinde abdichten

Die Möglichkeit, Gewinde abzudichten, ist ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet dieser Klebstoffe. Durch das zusätzliche Einbringen von Dichtungskleber in die Verschraubung wird ein perfekter Abschluss der Verbindung gewährleistet. Sie ist sofort vor Gasen, Flüssigkeiten und Verschmutzungen geschützt. Andere Dichtmaterialien können durch den Kleber optimal ersetzt werden. Der Klebstoff wird in die Gewindekerben gegeben und verteilt sich durch seine flüssige Form beim Einschrauben optimal.

Als Flächendichtmittel

Neben dem punktuell genauen Einsatz an speziellen Bauteilen sind Dichtungskleber auch bei der Abdichtung von Flächen ein willkommener Helfer. Pumpen, Getriebe und Motorflansche lassen sich mit dem passenden Dichtungskleber optimal abdichten. Im Maschinen- und Fahrzeugbau sind Flächenabdichtungen ohne Dichtungskleber kaum noch realisierbar, da eine besonders dauerhafte und zuverlässige Dichtheit gefordert wird.

Ersatz für mechanische Befestigung

Werden Fügeteile, die eine übereinstimmende Rotationsachse aufweisen, miteinander verbunden, kann bei der Verwendung von Dichtungskleber auf den Einsatz mechanischer Verbindungen weitestgehend verzichtet werden. Dies ermöglicht ein besonders unkompliziertes Arbeiten und eine schnelle Herstellung der nötigen Verbindung, ohne Kraftaufwendung, Schmutz und Lärm. Für solche Anwendungen empfehlen wir einen hochfesten Dichtungskleber, der auch den enormen Kräften, die auf die Fügeteile einwirken, standhält.

Der Härtegrad

Um den Klebstoff optimal an die Anforderungen anpassen zu können, sollte vorab geprüft werden, welche Festigkeit die Verbindung aufweisen soll. Niedrigfeste Dichtungsklebstoffe sind zum Abdichten von Gewinden und zur leichten Schraubensicherung geeignet. Sie ermöglichen ein relativ einfaches Demontieren der Bauteile. Die mittelfesten Klebstoffe werden vorrangig zur Schraubensicherung und zur Flächendichtung eingesetzt. Hochfeste Varianten halten die Fügeteile optimal zusammen und bieten ein absolutes Plus an Festigkeit. Auch permanent angebrachte Schraubverbindungen können mit hochfesten Klebstoffvarianten gesichert werden. Beachten Sie jedoch die schwer zu realisierende Demontage der Bauteile nach der Verklebung.

Die Beständigkeit

Vor allem zum Schutz vor aggressiven Gasen und Flüssigkeiten ist Dichtungskleber eine besonders anwenderfreundliche Alternative zu anderen Dichtmitteln. Chemische Beständigkeit und eine hohe Temperaturakzeptanz zeichnen die Klebstoffe aus. Achten Sie im Einzelnen darauf, dass auch Ihre speziellen Anforderungen vom Klebstoff erbracht werden, und behandeln Sie die zu verklebenden Flächen im Zweifelsfall mit einem passenden Aktivator vor. So kann eine optimale Klebekraft erzielt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.